nexperia
NXP ツェナーダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(75個)
仕様
ツェナーダイオード500mW、NZHシリーズ、Nexperia
注文コード
47869877
品番
NZH3V3A,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・仕様・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ツェナーダイオード500mW、NZHシリーズ、Nexperia
長さ(mm)
2.7
幅(mm)
1.7
寸法(mm)
2.7×1.7×1.2
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOD-123F
実装タイプ
表面実装
最大パワー消費(W)
1
テスト電流(mA)
20
最大逆漏れ電流(μA)
20
ツェナータイプ
汎用
ツェナー電圧許容性(%)
3.5