内容量1セット(50個)動作温度(℃)150仕様ツェナーダイオード550mW、BZX84Jシリーズ、Nexperia.NXP製のBZX84Jシリーズツェナーダイオードは汎用デバイスです。これらの単一ツェナーダイオードはSOD323F(SC-90)パッケージに収納されています。このプラスチックパッケージは超小型で、フラットリード表面実装(SMD)です。BZX84Jシリーズは、一般的な調整機能に最適です。.-ピーク反転による電力損失(反復なし)40mW-総合電力損失550mW-表面実装を設計するための小型プラスチックパッケージ-幅広い動作電圧範囲公称2.4~75V(E24の範囲)-2つの許容差2%及び5%-低差動抵抗注文コード47870534品番BZX84J-C5V1,115