BZX84-B7V5,215 NXP ツェナーダイオード nexperia 47870988

NXP ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(150個)動作温度(℃)150仕様ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors注文コード47870988品番BZX84-B7V5,215
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
仕様ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors長さ(mm)3寸法(mm)3×1.4×1.1ピン数(ピン)3動作温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-231チップ当たりのエレメント数1テスト電流(mA)5最大逆漏れ電流(μA)1最大パワー消費(mW)250ツェナータイプ電圧レギュレータツェナー電圧許容性(%)2%ツェナー電圧(V)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする