15H100A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47873174

※A形

15H100A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47873174
15H100A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47873174
15H100A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47873174

タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個呼び幅100(25.4mm)歯数15形状A形注文コード47873174品番15H100A
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法H(mm)2.5寸法LA(mm)33外径O.D.(Φmm)59.27寸法W(mm)28最大軸穴径d(Φmm)30最小軸穴径d(Φmm)16適合フランジ外径D(mm)65適合フランジ内径P(mm)50適合フランジ厚t(mm)1.6歯数15呼び幅100(25.4mm)付属品フランジ材質鋼材形状A形種類タイミングプーリピッチ(mm)12.7適合フランジF-166550概略質量(kg)0.59歯形Hピッチ径(Φmm)60.64
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする