曜日別特売

タイミングプーリ H形

タイミングプーリ H形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ H形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ H形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ H形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ H形 - 三ツ星ベルト
付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)12.7歯形H内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法LW(mm)
外径O.D.(Φmm)
寸法W(mm)
最大軸穴径d(Φmm)
最小軸穴径d(Φmm)
適合フランジ外径D(mm)
適合フランジ内径P(mm)
適合フランジ厚t(mm)
歯数
呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4786701414H100A---2.5-33--55.2228261461411.614100(25.4mm)
3,750
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
4786702314H100B38--2.5153348-55.2228261461411.614100(25.4mm)
4,300
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
4786703214H150A---2.5-45--55.2240261461411.614150(38.1mm)
4,680
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
4786704114H150B38--2.5154560-55.2240261461411.614150(38.1mm)
5,230
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
4786705714H200A---2.5-59--55.2254261661411.614200(50.8mm)
5,540
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787317415H100A---2.5-33--59.2728301665501.615100(25.4mm)
3,960
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787318315H100B46--2.5153348-59.2728301665501.615100(25.4mm)
4,550
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
4787319215H150A---2.5-45--59.2740301665501.615150(38.1mm)
5,050
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
4787320115H150B46--2.5154560-59.2740301665501.615150(38.1mm)
5,680
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787321715H200A---2.5-59--59.2754301665501.615200(50.8mm)
6,130
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787397116H100A---2.5-33--63.3128301669501.616100(25.4mm)
4,350
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
4787398716H100B46--2.5153348-63.3128301669501.616100(25.4mm)
4,980
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
4787399616H150A---2.5-45--63.3140301669501.616150(38.1mm)
5,280
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
4787400516H150B46--2.5154560-63.3140301669501.616150(38.1mm)
5,900
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
4787401416H200A---2.5-59--63.3154301669501.616200(50.8mm)
6,330
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787573718H100A---2.5-33--71.3928361678581.618100(25.4mm)
4,730
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
4787574618H100B54--2.5153348-71.3928361678581.618100(25.4mm)
5,420
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
4787575518H150A---2.5-45--71.3940361678581.618150(38.1mm)
6,060
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
4787576418H150B54--2.5154560-71.3940361678581.618150(38.1mm)
6,790
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
4787577318H200A---2.5-59--71.3954361678581.618200(50.8mm)
6,940
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787672619H100A---2.5-33--75.4428361683631.619100(25.4mm)
5,120
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
4787673519H100B55--2.5153348-75.4428361683631.619100(25.4mm)
5,900
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
4787674419H150A---2.5-45--75.4440361683631.619150(38.1mm)
6,450
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787675319H150B55--2.5154560-75.4440361683631.619150(38.1mm)
7,250
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787676219H200A---2.5-59--75.4454361683631.619200(50.8mm)
7,770
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787740120H100A---2.5-33--79.4828381686661.620100(25.4mm)
5,340
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
4787741720H100B56--2.5153348-79.4828381686661.620100(25.4mm)
6,130
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
4787742620H150A---2.5-45--79.4840381686661.620150(38.1mm)
6,850
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
4787743520H150B56--2.5154560-79.4840381686661.620150(38.1mm)
7,690
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
4787744420H200A---2.5-59--79.4854402086661.620200(50.8mm)
8,360
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
4787833621H100A---2.5-33--83.5228381690731.621100(25.4mm)
5,750
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
4787834521H100B58--2.5153348-83.5228381690731.621100(25.4mm)
6,570
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
4787835421H150A---2.5-45--83.5240381690731.621150(38.1mm)
7,460
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787836321H150B58--2.5154560-83.5240381690731.621150(38.1mm)
8,380
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787837221H200A---2.5-59--83.5254422090731.621200(50.8mm)
8,800
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787916722H100A---2.5-33--87.5628381693751.622100(25.4mm)
6,050
5,098
5,608(税込)
翌日出荷
4787917622H100B58--2.5153348-87.5628381693751.622100(25.4mm)
6,910
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
4787918522H150A---2.5-45--87.5640381693751.622150(38.1mm)
7,660
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
4787919422H150B58--2.5154560-87.5640381693751.622150(38.1mm)
8,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787920322H200A---2.5-59--87.5654462093751.622200(50.8mm)
9,190
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
4787921222H200B70--2.5155974-87.5654462093751.622200(50.8mm)
10,200
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788048124H100A---2.5-33--95.65283820105841.624100(25.4mm)
7,330
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
4788049724H100B62--2.5153348-95.65283820105841.624100(25.4mm)
8,420
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
4788050624H150A---2.5-45--95.65403820105841.624150(38.1mm)
9,060
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
4788051524H150B62--2.5154560-95.65403820105841.624150(38.1mm)
10,150
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
4788052424H200A---2.5-59--95.65544820105841.624200(50.8mm)
10,670
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788053324H200B74--2.5155974-95.65544820105841.624200(50.8mm)
11,840
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788495225H100A---2.5-33--99.69284020108841.625100(25.4mm)
7,810
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
4788496125H100B66--2.5153348-99.69284020108841.625100(25.4mm)
8,980
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
4788497725H150A---2.5-45--99.69404020108841.625150(38.1mm)
9,500
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする