G-DRIVE PROJECT

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)12 注文コード47873965 品番SDPHG1H-012T-SBAAD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。
信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。
Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。
PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)

エネルギー消費効率(W/GB)0.000861 容量(TB)12 付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド グレー 質量(g)1350 電源ACアダプター 対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降 外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm 保証期間5年間 コネクタ本体:USB-C 電源供給セルフパワー インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする