曜日別特売
16H150B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47874005

※B形

16H150B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47874005
16H150B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47874005
16H150B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47874005

タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個呼び幅150(38.1mm)歯数16形状B形注文コード47874005品番16H150B
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法D(mm)46寸法H(mm)2.5寸法K(mm)15寸法LA(mm)45寸法LB(mm)60外径O.D.(Φmm)63.31寸法W(mm)40最大軸穴径d(Φmm)30最小軸穴径d(Φmm)16適合フランジ外径D(mm)69適合フランジ内径P(mm)50適合フランジ厚t(mm)1.6歯数16呼び幅150(38.1mm)付属品フランジ材質鋼材形状B形種類タイミングプーリピッチ(mm)12.7適合フランジF-166950概略質量(kg)1.1歯形Hピッチ径(Φmm)64.68
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする