16L075A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47874057

※A形

16L075A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47874057
16L075A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47874057
16L075A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47874057

タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個呼び幅075(19.0mm)歯数16形状A形注文コード47874057品番16L075A
参考基準価格(税別)¥3,430販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法H(mm)2.5寸法LA(mm)26外径O.D.(Φmm)47.75寸法W(mm)21最大軸穴径d(Φmm)22最小軸穴径d(Φmm)12適合フランジ外径D(mm)55適合フランジ内径P(mm)39適合フランジ厚t(mm)1.6歯数16呼び幅075(19.0mm)付属品フランジ材質鋼材形状A形種類タイミングプーリピッチ(mm)9.525適合フランジF-165539概略質量(kg)0.31歯形Lピッチ径(Φmm)48.51
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする