曜日別特売

タイミングプーリ L形

タイミングプーリ L形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ L形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ L形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ L形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ L形 - 三ツ星ベルト
付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)9.525歯形L内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法LW(mm)
外径O.D.(Φmm)
寸法W(mm)
最大軸穴径d(Φmm)
最小軸穴径d(Φmm)
適合フランジ外径D(mm)
適合フランジ内径P(mm)
適合フランジ厚t(mm)
歯数
呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4786328610L050A---2.5-19--29.56141463522110050(12.7mm)
2,460
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
4786559612L050A---2.5-19--35.62141884328112050(12.7mm)
2,810
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
4786560512L050B25--2.5121931-35.62141884328112050(12.7mm)
3,210
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
4786561412L075A---2.5-26--35.62211884328112075(19.0mm)
3,070
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
4786562312L075B25--2.5122638-35.62211884328112075(19.0mm)
3,490
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
4786707514L050A---2.5-19--41.681420104734114050(12.7mm)
2,890
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
4786709314L075A---2.5-26--41.682120104734114075(19.0mm)
3,180
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
4786710214L075B30--2.5122638-41.682120104734114075(19.0mm)
3,620
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
4786711114L100A---2.5-33--41.682820104734114100(25.4mm)
3,620
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
4786712714L100B30--2.5123345-41.682820104734114100(25.4mm)
3,990
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
4787323515L050A---2.5-19--44.7214201051361.615050(12.7mm)
3,050
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
4787325315L075A---2.5-26--44.7221201051361.615075(19.0mm)
3,270
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
4787326215L075B32--2.5122638-44.7221201051361.615075(19.0mm)
3,710
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
4787327115L100A---2.5-33--44.7228201051361.615100(25.4mm)
3,870
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
4787328715L100B32--2.5123345-44.7228201051361.615100(25.4mm)
4,270
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787403216L050A---2.5-19--47.7514221255391.616050(12.7mm)
3,160
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
4787405716L075A---2.5-26--47.7521221255391.616075(19.0mm)
3,430
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
4787406616L075B34--2.5122638-47.7521221255391.616075(19.0mm)
3,890
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
4787407516L100A---2.5-33--47.7528221255391.616100(25.4mm)
4,060
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
4787408416L100B34--2.5123345-47.7528221255391.616100(25.4mm)
4,540
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
4787495117L050A---2.5-19--50.7814221257411.617050(12.7mm)
3,220
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
4787496717L050B35--2.5121931-50.7814221257411.617050(12.7mm)
3,700
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
4787497617L075A---2.5-26--50.7821221257411.617075(19.0mm)
3,510
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
4787498517L075B35--2.5122638-50.7821221257411.617075(19.0mm)
3,970
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787499417L100A---2.5-33--50.7828221257411.617100(25.4mm)
4,250
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
4787500317L100B35--2.5123345-50.7828221257411.617100(25.4mm)
4,690
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787579118L050A---2.5-19--53.8114241261411.618050(12.7mm)
3,250
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
4787580718L050B36--2.5121931-53.8114241261411.618050(12.7mm)
3,710
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
4787581618L075A---2.5-26--53.8121241261411.618075(19.0mm)
3,520
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
4787582518L075B36--2.5122638-53.8121241261411.618075(19.0mm)
3,990
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
4787584318L100B36--2.5123345-53.8128241261411.618100(25.4mm)
4,750
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
4787678719L050A---2.5-19--56.8414241265501.619050(12.7mm)
3,340
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787679619L050B38--2.5121931-56.8414241265501.619050(12.7mm)
3,850
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787680519L075A---2.5-26--56.8421241265501.619075(19.0mm)
3,770
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787681419L075B38--2.5122638-56.8421241265501.619075(19.0mm)
4,270
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
4787682319L100A---2.5-33--56.8428241265501.619100(25.4mm)
4,460
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787683219L100B38--2.5123345-56.8428241265501.619100(25.4mm)
4,960
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787746220L050A---2.5-19--59.8814261265501.620050(12.7mm)
3,500
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
4787747120L050B40--2.5121931-59.8814261265501.620050(12.7mm)
3,990
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
4787748720L075A---2.5-26--59.8821261265501.620075(19.0mm)
3,890
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
4787749620L075B40--2.5122638-59.8821261265501.620075(19.0mm)
4,370
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
4787750520L100A---2.5-33--59.8828261265501.620100(25.4mm)
4,570
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
4787751420L100B40--2.5123345-59.8828261265501.620100(25.4mm)
5,050
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
4787839721L050A---2.5-19--62.9114261269501.621050(12.7mm)
3,580
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
4787840621L050B42--2.5121931-62.9114261269501.621050(12.7mm)
4,100
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
4787841521L075A---2.5-26--62.9121261269501.621075(19.0mm)
4,100
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
4787842421L075B42--2.5122638-62.9121261269501.621075(19.0mm)
4,690
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787843321L100A---2.5-33--62.9128261269501.621100(25.4mm)
4,750
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
4787844221L100B42--2.5123345-62.9128261269501.621100(25.4mm)
5,300
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787922122L050A---2.5-19--65.9414281274531.622050(12.7mm)
3,710
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする