※棒状
三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
歯数
16
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
36
40
44
48
50
60
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47874093
品番
16S2M100-P
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類
タイミングプーリ
呼び幅
100mm
材質
高力アルミニウム合金
歯数
16
形状
棒状
ピッチ(mm)
2
歯形
S2M
ピッチ径(Φmm)
10.19
外径O.D.(Φmm)
9.68
寸法PLD(mm)
0.254
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。