16S5M100-P スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ) 三ツ星ベルト 47874172

※棒状

16S5M100-P スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ) 三ツ星ベルト 47874172
16S5M100-P スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ) 三ツ星ベルト 47874172
16S5M100-P スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ) 三ツ星ベルト 47874172

スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数16
内容量1個注文コード47874172品番16S5M100-P
参考基準価格(税別)¥5,540販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

種類タイミングプーリ呼び幅100mm材質鋼材歯数16形状棒状ピッチ(mm)5歯形S5Mピッチ径(Φmm)25.46外径O.D.(Φmm)24.5寸法PLD(mm)0.48
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする