アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 動物用品
アイリスオーヤマの ハウス/ケージ/サークル
アイリスオーヤマの サークル
システムサークル用屋根
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47874209
品番
P-STNY-550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
システムサークルトレー付専用の別売屋根です。ペットサークルに屋根を付けることで、留守番時等のペットの飛び出しを防止します。ネジ・工具不要で、付属のジョイントで簡単に取り付けることができます。
材質
線材:スチール(粉体塗装)、コーナージョイント:ABS樹脂、ジョイント:ポリプロピレン
色
マットブラウン
質量(g)
1290
寸法(幅W×高さH)(mm)
870×570
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1以上のご注文
お送りできません