BKS-1890S スライドブックシェルフ アイリスオーヤマ 47874279

BKS-1890S スライドブックシェルフ アイリスオーヤマ 47874279
BKS-1890S スライドブックシェルフ アイリスオーヤマ 47874279

スライドブックシェルフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード47874279品番BKS-1890S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

省スペースに大容量に収納できるスライド式ブックシェルフです。本だけではなくCDやDVDなども大量に収納することができます。
前方のスライドには、キャスターが付いており、簡単に左右へ動かせる本棚です。
スライド式のため、奥のものも楽に取り出すことが出来ます。
16枚の可動棚で、収納するものに合わせて高さを調節でき、たっぷり収納することが出来ます。
オフィスなどお部屋の雰囲気に合わせて、カラーをお選びいただけます。
中央の棚以外は高さを選べる可動棚で、約3.2cm間隔で細かく棚板を設置することが出来るので、本や書類など収納するものに合わせて高さを調節できます。
本の収納目安:単行本・コミック本524冊

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)ウォールナット質量(g)63130耐荷重(kg)全体120、天板・底板10、(棚板1枚あたり)5内寸(mm)【棚】(小)276×255×873、(大)561×255×873/【スライドボックス】(上)249×133×405、(下)249×133×406棚板数(枚)本体;可動8枚、固定1枚、スライドボックス;可動8枚、固定4枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×430×1810棚板寸法(mm)(後小)276×252、(後大)561×252、(前小)249×133
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき980/税込1,078
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする