ウッドAVボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47874297 品番WAB-950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具シリーズです。
約40型までの薄型テレビサイズに対応できるAVボードです。
薄型テレビに合わせた省奥行き設計で空間を広く確保します。
AV機器も収納できます。
背板のないオープンタイプで、熱がこもりにくくコード類もまとめやすいです。
マットな粉黛塗装を施したスチールでキズ・サビに強い素材です。
(粉体塗装とは)
防錆性・耐熱性・耐油性に優れており、ガードレールや自動車部品などの過酷な状況の塗装に多く利用されています。
強く柔軟で寿命が長く、有機溶剤を使用していない為、人体にも環境にも優しいエコ塗装です。

材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部分:スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)950 ブラック 質量(g)8520 耐荷重(kg)全体30、天板20、底板10 内寸(mm)906×320×100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×335×300 対応40型までの薄型テレビ(※家電メーカーによりテレビサイズが異なる場合があります。)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする