ウッドリビングキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47874419 品番 WRC-540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

魅せる収納と隠す収納、どちらも兼ね備えたリビングキャビネットです。奥行きがコンパクトで置く場所を選びません。
魅せたいものやよく使うものは飾り棚に、書類や小物は扉の中に収納できます。
下段の扉内は約3cm間隔で、10段階調整可能な可動棚になっているので収納物に合わせて自由に調整でき、A4サイズまで収納できます。
扉はプッシュオープンタイプです。ワンタッチで開閉でき、使い勝手の良い仕様です。オープンスペースの高さをデスク(WDK-800)の天板に揃えることで デスクと並べても使いやすいサイズ設計です。
お客様組み立てとなります。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 幅(mm)540 ウォームホワイト/ライト 高さ(mm)1124 質量(g)17920 奥行(mm)260 耐荷重(kg)全体30、天板5、固定棚板各5、可動棚板5、底板10 内寸(mm)(扉内収納)上段504×228×245、下段(mm)504×228×668、(飾り棚)504×242×146
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする