キルティングボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリー 注文コード47874437 品番KRB-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

メーカーのCBボックス用のインナーボックスです。両側に取っ手が付いているので持ち運びにも便利です。小物やおもちゃなどの収納にもおすすめです。

適合CBボックス(※他社のカラーボックスではサイズが合わない場合がありますので、ご注意ください。) 材質表地:ポリエステル59%、綿35%、レーヨン5%、ナイロン1%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリプロピレン100%、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ) アイボリー 質量(g)340 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×260×250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする