アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 袋・ラッピング用品
アイリスオーヤマの 箱/ギフトボックス
アイリスオーヤマの 宅配箱
キルティングボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
47874446
品番
KRB-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
メーカーのCBボックス用のインナーボックスです。両側に取っ手が付いているので持ち運びにも便利です。小物やおもちゃなどの収納にもおすすめです。
適合
CBボックス(※他社のカラーボックスではサイズが合わない場合がありますので、ご注意ください。)
材質
表地:ポリエステル59%、綿35%、レーヨン5%、ナイロン1%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリプロピレン100%、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ)
色
グレー
質量(g)
340
耐荷重(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×260×250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。