ライフスタイルに合わせてお好みのボードが選べる、キッチンキャビネットです。幅約60cm、奥行き約40cmで場所を取らない省スペースです。現代の住環境に合わせたサイズに設計しています。お客様組み立てとなります。【本体上部】扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。食器などをしまえます。オープンスペースは浅めの可動棚で調味料ラックやディスプレイ収納として使用できます。2口コンセント付きです。【本体下部】下天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。調理家電が置けるほか、作業台としても使用できます。スライド棚は金属レールを使用しているので、スムーズに出し入れできます。スライド棚にもメラミン樹脂を使用しているので、炊飯器やケトルなどの蒸気の出る調理家電も安心して置けます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて自由に調整できます。食器や調理器具、ストック食品などを収納できます。オープンスペースは魅せる収納としておしゃれな小物収納に、また使用頻度の高いものを置くなど活用できます。スチール脚は約8.3cmあり、お掃除がしやすくなっています。全体のデザインをすっきりみせます。