ウッドスライドラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47874778 品番WSLR-800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お部屋のスペースに合わせて伸縮可能なウッドスライドラックです。幅約83〜139cmまで伸縮できます。書籍から小物などたっぷりと収納可能です。またディスプレイラックとしても使用できます。高さを調節できる可動棚が1か所あります。収納物に合わせて自由に調整できます。可動部2か所の板裏面には溝とストッパーがあり、スライドしても本体と可動部がずれにくくなっています。お部屋のコーナーに置いて、L字型に設置も可能です。ボックス部は両面化粧紙仕様なので、お部屋の間仕切りとしてもお使いいただけます。組み立てパーツに番号付きです。お客様組み立てとなります。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)829〜1392×238×795 均等耐荷重(kg/台)50 材質背板:プリント紙化粧繊維板、その他:プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)24.42 耐荷重(kg)全体50以内、各板5以内 内寸(mm)本体 ボックス】上段:777×219×148、下段(可動棚付き):593×219×332、下段(可動棚なし):168×219×332【本体 オープンスペース】0〜561×233×217【可動部 ボックス】777×219×184【可動部 オープンスペース】上段:0〜561×233×181、下段:0〜561×238×365 棚板寸法(mm)【動棚】592×214 棚間隔(cm)3.2cm(3段階可動)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする