曜日別特売
WSLR-1200 ウッドスライドラック アイリスオーヤマ 47874805

WSLR-1200 ウッドスライドラック アイリスオーヤマ 47874805
WSLR-1200 ウッドスライドラック アイリスオーヤマ 47874805

ウッドスライドラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード47874805品番WSLR-1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

お部屋のスペースに合わせて伸縮可能なウッドスライドラックです。幅約83~139cmまで伸縮できます。書籍から小物などたっぷりと収納可能です。またディスプレイラックとしても使用できます。高さを調節できる可動棚が2か所あります。収納物に合わせて自由に調整できます。可動部2か所の板裏面には溝とストッパーがあり、スライドしても本体と可動部がずれにくくなっています。お部屋のコーナーに置いて、L字型に設置も可能です。ボックス部は両面化粧紙仕様なので、お部屋の間仕切りとしてもお使いいただけます。組み立てパーツに番号付きです。お客様組み立てとなります。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)829~1392×238×1195均等耐荷重(kg/台)70材質背板:プリント紙化粧繊維板、その他:プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)32.08耐荷重(kg)全体70以内、各板5以内内寸(mm)【本体 ボックス】上段(可動棚付き):593×219×332、上段(可動棚なし):168×219×332、下段:777×219×184【本体 オープンスペース】上段:0~561×233×217、下段:0~561×238×365【可動部 ボックス】上段:777×219×184、下段(可動棚付き):593×219×332、下段(可動棚なし):168×219×332【可動部 オープンスペース】上段:0~561×233×365、下段:0~561×233×217棚板寸法(mm)【動棚】592×214棚間隔(cm)3.2cm(3段階可動)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき980/税込1,078
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする