17L100A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47874994

※A形

17L100A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47874994
17L100A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47874994
17L100A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47874994

タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個呼び幅100(25.4mm)歯数17形状A形注文コード47874994品番17L100A
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法H(mm)2.5寸法LA(mm)33外径O.D.(Φmm)50.78寸法W(mm)28最大軸穴径d(Φmm)22最小軸穴径d(Φmm)12適合フランジ外径D(mm)57適合フランジ内径P(mm)41適合フランジ厚t(mm)1.6歯数17呼び幅100(25.4mm)付属品フランジ材質鋼材形状A形種類タイミングプーリピッチ(mm)9.525適合フランジF-165741概略質量(kg)0.45歯形Lピッチ径(Φmm)51.54
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする