ファミリーお料理にぴったり手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 47875584 品番 -
参考基準価格(税別)¥754 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

伸びる素材なので、指先にフィットして、素手感覚でお使いいただけます。
食品衛生法適合で調理にお使いいただけます。
極薄タイプの手軽で便利な使いきり手袋です。
内側のエンボス(凸凹)加工がべたつきを抑え着脱がスムーズです。
着脱時につまみやすいそで口ワイドな手袋です。
左右両用タイプの手袋です。

用途
調理に。
下ごしらえに。
もりつけに。
お掃除に。
毛染めに。
介護に。
材質ポリエチレン・エラストマー 半透明 サイズML 入数(枚)100 全長(cm)29 中指長(cm)8 手の平幅(cm)22
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがある。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談する。
※熱いものには触れない。
※手袋をしたまま加熱調理をしない。
※水や油類などの液体の中での使用を避ける。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする