※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カビキラー アルコール除菌キッチン用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(350mL) 注文コード 47875645 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

まな板・台ふきんを毎日除菌強力な除菌効果で清潔にウイルスも除去!
100%【食品・食品添加物】原料だから、食器にかかっても安心二度拭き・洗い流し不要
100%食品・食品添加物原料だから食器にかかっても安心!
台ふきんの除菌・防臭、まな板などの除菌ができる!
詰め替えが環境にやさしいパウチに!

用途
台ふきんの除菌、防臭。
まな板、包丁、ザル、スライサーなどの調理器具、シンク、水切りカゴの除菌。
食卓、調理台、冷蔵庫の中や外側、電子レンジ等のキッチン家電の外側、ドアノブの除菌。
成分発酵エタノール、クエン酸ナトリウム、乳酸、精製水 使用方法対象物が濡れる程度にスプレーする。その後のふきとりや洗い流しは不要。 種別キッチン用アルコール除菌 容量(mL)350 シリーズカビキラー 液性中性 使用場所キッチン 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×230×60 商品タイプ詰替 繰り返し・詰め替え対応
注意
※引火のおそれがあるので火気の付近で使用しない。
※塩素系の漂白剤・洗浄剤と混ざると有毒なガスは発生するおそれがあるので注意する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする