曜日別特売
- カビキラー アルコール除菌キッチン用 ジョンソン 47875654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- カビキラー アルコール除菌キッチン用 ジョンソン 47875654
- カビキラー アルコール除菌キッチン用 ジョンソン 47875654
- カビキラー アルコール除菌キッチン用 ジョンソン 47875654
- カビキラー アルコール除菌キッチン用 ジョンソン 47875654
- カビキラー アルコール除菌キッチン用 ジョンソン 47875654
- カビキラー アルコール除菌キッチン用 ジョンソン 47875654
- カビキラー アルコール除菌キッチン用 ジョンソン 47875654

カビキラー アルコール除菌キッチン用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1260mL)
商品タイプ詰替
内容量1個(1260mL)注文コード47875654品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

まな板・台ふきんを毎日除菌強力な除菌効果で清潔にウイルスも除去!
100%【食品・食品添加物】原料だから、食器にかかっても安心二度拭き・洗い流し不要
100%食品・食品添加物原料だから食器にかかっても安心!
台ふきんの除菌・防臭、まな板などの除菌ができる!
詰め替えが環境にやさしいパウチに!

用途
台ふきんの除菌、防臭。
まな板、包丁、ザル、スライサーなどの調理器具、シンク、水切りカゴの除菌。
食卓、調理台、冷蔵庫の中や外側、電子レンジ等のキッチン家電の外側、ドアノブの除菌。
成分発酵エタノール、クエン酸ナトリウム、乳酸、精製水使用方法対象物が濡れる程度にスプレーする。その後のふきとりや洗い流しは不要。種別キッチン用アルコール除菌容量(mL)1260シリーズカビキラー液性中性使用場所キッチン本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×110商品タイプ詰替繰り返し・詰め替え対応
注意
※引火のおそれがあるので火気の付近で使用しない。
※塩素系の漂白剤・洗浄剤と混ざると有毒なガスは発生するおそれがあるので注意する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする