※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョンソン
ジョンソンの 洗剤
ジョンソンの キッチン・厨房用洗剤
ジョンソンの キッチン用漂白剤・除菌剤
カビキラー アルコール除菌食卓用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(250mL)
注文コード
47875688
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
片手で押してサッと拭くだけ二度拭きいらず高濃度アルコールで強力除菌!100%食品に使える原料
用途
食卓・調理台・まな板などの調理器具・シンク・冷蔵庫の中や外側・電子レンジ等のキッチン家電の外側・ドアノブの除菌
成分
発酵エタノール(除菌剤)、グリセリン脂肪酸エステル(除菌助剤)、クエン酸ナトリウム(除菌助剤)、精製水(溶剤)
使用方法
キッチンペーパー、ティッシュ、乾いた布などをポンプ上部に押し当ててプッシュし、除菌したい部分を拭く。その後の二度拭きや洗い流しは不要。
種別
キッチン用アルコール除菌
容量(mL)
250
シリーズ
カビキラー
液性
中性
使用場所
食卓
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×200×60
商品タイプ
詰替
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※引火のおそれがあるので火気の付近で使用しない。
※塩素系の漂白剤・洗浄剤と混ざると有毒なガスは発生するおそれがあるので注意する。