正面

カビキラー アルコール除菌食卓用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(300mL) 注文コード 47875697 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

片手で押してサッと拭くだけ二度拭きいらず高濃度アルコールで強力除菌!100%食品に使える原料

用途食卓・調理台・まな板などの調理器具・シンク・冷蔵庫の中や外側・電子レンジ等のキッチン家電の外側・ドアノブの除菌 成分発酵エタノール(除菌剤)、グリセリン脂肪酸エステル(除菌助剤)、クエン酸ナトリウム(除菌助剤)、精製水(溶剤) 使用方法キッチンペーパー、ティッシュ、乾いた布などをポンプ上部に押し当ててプッシュし、除菌したい部分を拭く。その後の二度拭きや洗い流しは不要。 種別キッチン用アルコール除菌 容量(mL)300 シリーズカビキラー 液性中性 使用場所食卓 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×219×65 商品タイプ本体
注意
※引火のおそれがあるので火気の付近で使用しない。
※塩素系の漂白剤・洗浄剤と混ざると有毒なガスは発生するおそれがあるので注意する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする