※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョンソン
ジョンソンの 洗剤
ジョンソンの キッチン・厨房用洗剤
ジョンソンの キッチン用漂白剤・除菌剤
カビキラーキッチン こすらずヌメリとり&除菌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(400g)
注文コード
47875715
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
シュッとスプレーして5分待つだけで、ヌメリに触ることなく、こすらず簡単にヌメリを除去・除菌
用途
台所用品のヌメリ除去・除菌・漂白
成分
次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤
使用方法
約10cm離して対象物に直接スプレーする。約5分後、流水で30秒以上洗い流す。
タイプ
本体
シリーズ
カビキラー
容量(g)
400
液性
アルカリ性
本体サイズ(mm)
102(W)×204(H)×57(D)
使用場所
キッチン
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※使用時、液が目に入らないように注意。※必ず単独で使用。※酸性タイプの製品や排水口のヌメリ取り剤、食酢、アルコール、生ゴミ等と混ざると有毒なガスが発生して危険。