※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクラビングバブル トイレスタンプフレグランス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(38g) 注文コード 47875794 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

香りふわり広がる、上質で贅沢な香り!便器に直接スタンプするから、洗浄防汚効果がダイレクト!流すたび驚きのマラゴニー効果で便器の内側全体に洗浄・防汚成分が行き渡る!

使用方法
ジェル容器のボタンを持ち手の1つ目の目盛(穴)にカチッとはめ込む。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に押し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。
キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。
便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に強く押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に推し進める。
ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。あとは、トイレ用芳香剤のように、トイレの水を流すだけでOK!
用途洋式トイレの便器の内側 成分香料、界面活性剤(非イオン)、防汚剤 タイプ本体 シリーズスクラビングバブル 容量(g)38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×122×51 液性弱酸性 香りリフレッシュシトラス 使用場所トイレ 商品タイプスタンプ型
注意
※使用後はキャップをしっかりと閉める。※トイレ使用後は便器のフタやトイレのドアを閉め、小さな子供がトイレに近づいた時は注意する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47875740
2024-07-03
用途:
事務所やストレッチ店の店舗トイレで使用
株式会社万波 様 (サービス業)

汚れ黒ずみが気にならなくなるし、香りがよくて、満足の品です!

対象商品:
47875724
2024-05-04
用途:
トイレ掃除
飲食業

この香りがシリーズの中でも一番気に入っております!

対象商品:
47875819
2024-08-02
用途:
トイレの個室の便器に使用
株式会社明治機械製作所 様

手軽で防汚に有効で芳香ありで気に入ってます、洗面ボウル用も出ない物かと。

対象商品:
47875810
2024-05-04
用途:
トイレ掃除

一気に出てしまって使いづらい。もっとこまめに出るように工夫を!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする