※A形
三ツ星ベルト
タイミングプーリ L形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
呼び幅
075(19.0mm)
歯数
18
形状
A形
注文コード
47875816
品番
18L075A
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
2.5
寸法LA(mm)
26
外径O.D.(Φmm)
53.81
寸法W(mm)
21
最大軸穴径d(Φmm)
24
最小軸穴径d(Φmm)
12
適合フランジ外径D(mm)
61
適合フランジ内径P(mm)
41
適合フランジ厚t(mm)
1.6
歯数
18
呼び幅
075(19.0mm)
付属品
フランジ
材質
鋼材
形状
A形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
9.525
適合フランジ
F-166141
概略質量(kg)
0.41
歯形
L
ピッチ径(Φmm)
54.57
CADデータダウンロード
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。