正面

- ウェーブ フロア用 ドライシート 各種 ユニ・チャーム 47875916 - ウェーブ フロア用 ドライシート 各種 ユニ・チャーム 47875916 - ウェーブ フロア用 ドライシート 各種 ユニ・チャーム 47875916

ウェーブ フロア用 ドライシート 各種

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(36枚) 注文コード 47875916 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

最長1.5cmロング毛束のからめるファイバーが、髪の毛や溝に入った微細なホコリなどの細かいゴミも巻き込んで離しません。
更に、特許技術の「ゴミとりポケット」が砂粒つぶ・パンくずまで残さずキャッチ!ふわふわのファイバーが小さなゴミから粒ゴミまでキャッチし、軽い拭き心地でお掃除ができます。

用途床用 成分薬液の主成分:流動パラフィン/抗菌剤:塩化ベンザルコニウム タイプドライ 種類フロアワイパー シリーズウェーブ 原材料素材:ポリオレフィン、ポリエステル 商品タイプ取替用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47875916
2025-08-04
用途:
フローリングの掃除
JーHEART 様 (サービス業)

細かいゴミを吸い付けてくるので毎日の掃除に使っています。

対象商品:
47875916
2024-03-30
用途:
お店の床掃除
PARETTE PLAZA イオン戸畑店 様 (卸売・小売業)

ホコリや髪の毛細かいゴミまでよく拭き取ることが出来て大変助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする