液体ブルーレット おくだけ つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(70mL) 注文コード 47876415 品番 -
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

●洗浄・防汚成分を配合。流すたびに便器表面をコートし、汚れの付着を抑えます。
●泡の力で洗浄。
●標準的に約3〜5週間使用できます。
※使用環境・汚れの程度により、効果や持ち期間が異なることがある。
※水の流れない部分の汚れは防げない。
●エコをカタチに。つけ替で廃棄重量を約57%削減(本体比)
●便器やタンクに影響を与えません。
●本品はタンク内の器具、便器、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアへの影響に配慮し設計しています。

タイプつけ替用 香りピンクローズの香り 使用場所トイレ
注意
※用途外に使用しない。※小児、認知症の方などの※誤飲に注意する。※水の流れが強すぎたり水の量が多すぎると、水がはねたり、まれに容器が倒れ穴をふさぎ水があふれる場合がある。その場合はタンク横の止水栓で水流を弱めるなど調節をする。※使用中、本品を逆さま、横倒しにしない。万一そのような状態になった場合は、もとの位置に戻す。※タンクの手洗い部分の排水口に網がある場合、手洗い部の水の流れが悪い場合、下容器が汚れてきた場合などは、水があふれるのを防ぐためにときどき網・下容器を清掃する。※目に入った場合は、こすらずすぐ流水で充分に洗い流す。※飲み込んだ場合、吐かせず水を飲ませる。※皮ふについた場合は、水で充分に洗い流す。※気分が悪くなったときは、使用を中止する。※異常のある場合はこの説明書きを持参し、医師に相談する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47876406
2025-11-18
用途:
トイレ掃除
山口商会 様 (製造業)

これは、自分的には、最高だと思うので無くなる前に購入しています。

2025-07-09
用途:
トイレ
サービス業

病気の為トイレ回数が通常の人より多くブルーレの中身が直ぐになくなりますので安価で大変助かります

対象商品:
47876424
2024-12-12
用途:
職場で皆使用するトイレにて
株式会社カラキ 様 (卸売・小売業)

安定の品質で香りも素晴らしい、いつもリピートです、またよろしくお願いします

対象商品:
47876440
2024-06-29
用途:
トイレ掃除
コンステクノ 株式会社 様 (建設業・工事業)

何時も使っていて汚れが付きにくくなりトイレ掃除が簡単になります。

対象商品:
47876440
2024-02-13
用途:
会社のトイレ用
製造業

匂いもとてもいいですし、流す度に洗浄しているような感じでとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする