アルファーミラージュ
アルファーミラージュの 光学測定器
アルファーミラージュの ルーペ/拡大鏡
アルファーミラージュの ポケットルーペ
AMCルーペ MRL-2206S (シルバー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47876537
品番
MRL-2206S
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
付属品
ストラップ、袋
寸法(mm)
28×60×25
色
シルバー
質量(g)
39
レンズ倍率
10倍/22mmトリプレット