helmet001 ヘルメット ハットタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47876650 品番 helmet001
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

帽子の内側には、プラスチックのプロテクターがあるから、おしゃれを楽しみながらも頭部をしっかりと守ります。
CE認証済みプロテクターを採用しています。
帽子の素材は綿100%なので、通気性抜群!
プロテクターを取り外して洗濯機で洗うことができるため、夏場など汗をかきやすい季節にはうれしいですね。
デザイン性◎アクセントのバックリボンがGOOD!
広めの前つばで、紫外線からも守ります。
6ヶ所の通気口で、頭部が蒸れにくいプロテクター。
ふかふかの緩衝材付きなのでフィット感◎。
フェルトのあご紐で、顔にやさしく密着。
マジックテープで取り外しOK。 帽子とプロテクターが分離できる構造。
ハットは洗濯機での丸洗いOK。
どんな服装にも合わせられる、4つのカラーバリエーション。
プロテクターの取り外し方
【その1】
帽子の折り返しと、プロテクター内側にあるマジックテープをはがします。
【その2】
帽子の折り返しをめくり、プロテクターをやさしく取り外します。
バックリボン、あご紐は取り外しができません。
あご当ては、マジックテープでの取り外しが可能です。
帽子は洗濯機での丸洗いが可能です。洗濯ネットに入れて、洗濯することを推奨いたします。

セット内容ハット型ヘルメット×1(帽子+プロテクター+あご紐+あご当て) 材質コットン100%、ナイロン、プラスチック、ABS ネイビー 質量(g)約240 保証期間6か月 頭部約19.5cm 頭囲(cm)約58 つば長さ額側:約9cm、後頭部側:約6cm 寸法(幅W×高さH)(cm)内寸:約18×20、外寸:約30×33 深さ(cm)額側:約12、後頭部側:約7
注意
※布製のため、製品により寸法に1〜2cmの差異がある場合がございます。予めご了承ください。
※布製のため、製品により糸のはみ出しなどが見られる場合がありますが、着用上は問題ございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする