曜日別特売
19H100A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47876726

※A形

19H100A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47876726
19H100A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47876726
19H100A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47876726

タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個呼び幅100(25.4mm)歯数19形状A形注文コード47876726品番19H100A
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法H(mm)2.5寸法LA(mm)33外径O.D.(Φmm)75.44寸法W(mm)28最大軸穴径d(Φmm)36最小軸穴径d(Φmm)16適合フランジ外径D(mm)83適合フランジ内径P(mm)63適合フランジ厚t(mm)1.6歯数19呼び幅100(25.4mm)付属品フランジ材質鋼材形状A形種類タイミングプーリピッチ(mm)12.7適合フランジF-168363概略質量(kg)1.01歯形Hピッチ径(Φmm)76.81
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする