リユーザブルカフ用ディスポーザブルプロテクターカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47876817 品番Y000DM-E
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・カフの内側が患者に直接触れないようにし、さらにカフの外側を覆い、リユーザブルのカフでの交差感染を防ぎます。
・カフを血液、薬液、ほこりなどの汚染から保護します。
・伸縮性のある不織布素材を円錐台の立体形状にすることで、腕にフィットします。
・防水性を持つため、液体に対して安全に使用できます。

用途リユーザブルのカフを汚染から保護するために使用します。 材質防水伸縮不織布 長さ(mm)(折返し前)416 周長(mm)(適合)170〜370 開口部(mm)Φ110
注意
※単回単一患者使用で再使用をしないできださい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする