LPC1113FBD48/301,1 NXP マイコン LPC1100 32ビット NXP 47877166

NXP マイコン LPC1100 32ビット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード47877166品番LPC1113FBD48/301,1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
仕様ARMCortexM0マイクロコントローラ、NXP.NXPファミリのARMCortexM0ベースの低コスト32ビットMCUは、8/16ビットマイクロコントローラアプリケーション用に設計されています。高性能、低電力、シンプルな命令セット、メモリアドレス指定、そして既存の8/16ビットアーキテクチャに比べて小さなコードサイズを提供します。.16ビットのフットプリントで32ビットの性能が得られるため、電力効率に優れ、バッテリ寿命が長くなります。小型サイズにより、プロセッサとアナログ回路を単一のダイ上に実装可能超低電力消費及びスリープモード内蔵により、長バッテリ寿命最大コード密度に対応するThumbR命令セットチャンネル数【ADC8】、【SPI】2主記憶(RAM)容量(標準/最大)8kBピン数(ピン)48RoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量24kBパッケージLQFP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)1.8~3.6データバス幅32bit最大周波数(MHz)50ファミリー名LPC1100デバイスコアARMCortexM0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする