曜日別特売
20H100B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47877417

※B形

20H100B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47877417
20H100B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47877417
20H100B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47877417

タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個呼び幅100(25.4mm)歯数20形状B形注文コード47877417品番20H100B
参考基準価格(税別)¥6,130販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
寸法D(mm)56寸法H(mm)2.5寸法K(mm)15寸法LA(mm)33寸法LB(mm)48外径O.D.(Φmm)79.48寸法W(mm)28最大軸穴径d(Φmm)38最小軸穴径d(Φmm)16適合フランジ外径D(mm)86適合フランジ内径P(mm)66適合フランジ厚t(mm)1.6歯数20呼び幅100(25.4mm)付属品フランジ材質鋼材形状B形種類タイミングプーリピッチ(mm)12.7適合フランジF-168666概略質量(kg)1.4歯形Hピッチ径(Φmm)80.85
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする