NXP
NXP マイコン LPC13 32ビット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
47878478
品番
LPC1317FBD48,551
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ARMCortexM3マイクロコントローラ、NXP.組み込みアプリケーション向けのNXPARMCortexM3ベースのマイクロコントローラは、高度の統合を特徴とし、低電力消費、拡張デバッグ機能、高レベルの内蔵サポートブロックを備えています。.CortexM3コアは最高150MHzで動作します。512KBまでのフラッシュメモリ及び64KBまでのSRAMオンチップLPC13xxデバイスで最小200μA/MHzの低電力消費新型ウェイクアップ割り込みコントローラ(WIC)、ネスト化ベクトル割り込みコントローラ(NVIC)、メモリ保護ユニットイーサネット、USBホスト/OTG/デバイス、CAN、IS、ファーストモードプラス(Fm)IC、12ビットADC、モータコントロールPWM、直交エンコーダインターフェイス、その他の高度ペリフェラルで使用可能
チャンネル数
【USB】1、【ADC】8、【SPI】2
主記憶(RAM)容量(標準/最大)
10kB
ピン数(ピン)
48
プログラムメモリ
フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
プログラムメモリ容量
64kB
パッケージ
LQFP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
3.3
データバス幅
32bit
最大周波数(MHz)
72
ファミリー名
LPC13
デバイスコア
ARMCortexM3