※A形
三ツ星ベルト
タイミングプーリ H形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
呼び幅
200(50.8mm)
歯数
22
形状
A形
注文コード
47879203
品番
22H200A
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
2.5
寸法LA(mm)
59
外径O.D.(Φmm)
87.56
寸法W(mm)
54
最大軸穴径d(Φmm)
46
最小軸穴径d(Φmm)
20
適合フランジ外径D(mm)
93
適合フランジ内径P(mm)
75
適合フランジ厚t(mm)
1.6
歯数
22
呼び幅
200(50.8mm)
付属品
フランジ
材質
鋼材
形状
A形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
12.7
適合フランジ
F-169375
概略質量(kg)
2.44
歯形
H
ピッチ径(Φmm)
88.94
CADデータダウンロード
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。