曜日別特売
LED-AC2014 7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ 47879617

LED-AC2014 7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ 47879617
LED-AC2014 7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ 47879617
LED-AC2014 7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ 47879617
LED-AC2014 7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ 47879617
LED-AC2014 7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ 47879617
LED-AC2014 7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ 47879617

7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47879617品番LED-AC2014
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル

用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉2灯式。明るさ1600ルーメン。消費電力(W)点灯時:15.5、待機時:0.1以下全光束(Lm)1600電球7.5W×2 高輝度白色 LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128灯数2質量(g)425電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用時間設定点灯:30秒電球の種類LED
取扱説明書:(2.77MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする