3/22より値下げ!現場を応援
ムサシ
ムサシの センサーライト
ムサシの ソーラー式センサーライト
7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47879687
品番
S-240L
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,998
バスケットに入れる
スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト
用途
ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。日照不足でソーラー発電が不足した際はUSBから充電が可能です。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。
バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモードを搭載しています。
100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替でき、ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。
満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
全光束(Lm)
1200
電球
7.5W×2 高輝度白色 LED
バッテリー
リチウムイオン電池 3.6V 2400mAh (充電池交換不可)
1日平均点灯回数
明るさ 100%点灯時…春夏秋 平均約60回・冬平均約40回 満充電時約370回 /明るさ 50%点灯時…春夏秋 平均約120回 冬平均約80回 満充電時約740回
灯数
2
質量(g)
350
保護等級
IP44
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
171×170×128
センサー感知方式
赤外線
センサー探知範囲
最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式
昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
検知方式
焦電型赤外線センサー
設置場所
屋内・屋外用
時間設定
点灯:10秒 100% /50% /フラッシュ
電球の種類
LED
取扱説明書:
(3.35MB)