ムサシ
ムサシの センサーライト
ムサシの センサーライトオプション・補修部品
LED-RC810用替バッテリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47879714
品番
LED-RC810B
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
LED-RC810用の替バッテリーです。
用途
充電式センサーライトLED-RC810用替バッテリー
質量(g)
305
バッテリー
リチウムイオン電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×95
バッテリー電圧(V)
3.6
バッテリー容量(mAh)
2400