センサーライト用クリップベース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47879775 品番SP-15
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

クリップで挟んで簡単設置

用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。 質量(g)300 耐荷重(kg)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×129×169
取扱説明書:(1.76MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47879775
2025-12-05
用途:
センサーライト、防犯カメラの固定に
教育・研究機関

センサーライトや防犯カメラだけでなく、防犯カメラのソーラーパネルの固定などを雨樋やベランダの手摺り等に設置する為に購入しました。とても挟み込む力が強く、開く時に少し力が要りますがしっかりと設置できるので大満足しています。他の防犯カメラも全てこちらで固定すれば良かったと思う位に気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする