曜日別特売
SLI-HHH100 蛇捕獲ハンド100 サイエルインターナショナル 47880397

SLI-HHH100 蛇捕獲ハンド100 サイエルインターナショナル 47880397
SLI-HHH100 蛇捕獲ハンド100 サイエルインターナショナル 47880397
SLI-HHH100 蛇捕獲ハンド100 サイエルインターナショナル 47880397
SLI-HHH100 蛇捕獲ハンド100 サイエルインターナショナル 47880397
SLI-HHH100 蛇捕獲ハンド100 サイエルインターナショナル 47880397
SLI-HHH100 蛇捕獲ハンド100 サイエルインターナショナル 47880397
SLI-HHH100 蛇捕獲ハンド100 サイエルインターナショナル 47880397
SLI-HHH100 蛇捕獲ハンド100 サイエルインターナショナル 47880397
SLI-HHH100 蛇捕獲ハンド100 サイエルインターナショナル 47880397

蛇捕獲ハンド100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード47880397品番SLI-HHH100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

蛇やネズミなど小動物の捕獲に、野生生物の死骸処理に、側溝のゴミ処理に便利に使えるグリップを握って操作できるはさみ『蛇捕獲機ハンド100』です。
挟み部は最大開口幅12cmと大きく開き、鋸歯状の顎でしっかり捕まえます。
全長100cmのロングサイズで距離を保って安全に処理できます。
女性にも楽に使用できる軽量400gです。

寸法(mm)幅100×奥行15×全長1000材質(本体)ステンレス質量(g)400幅(cm)最大開口:12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする