24H200A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47880524

※A形

24H200A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47880524
24H200A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47880524
24H200A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47880524

タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個呼び幅200(50.8mm)歯数24形状A形注文コード47880524品番24H200A
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法H(mm)2.5寸法LA(mm)59外径O.D.(Φmm)95.65寸法W(mm)54最大軸穴径d(Φmm)48最小軸穴径d(Φmm)20適合フランジ外径D(mm)105適合フランジ内径P(mm)84適合フランジ厚t(mm)1.6歯数24呼び幅200(50.8mm)付属品フランジ材質鋼材形状A形種類タイミングプーリピッチ(mm)12.7適合フランジF-1610584概略質量(kg)2.96歯形Hピッチ径(Φmm)97.02
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする