メイン画像
HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
47880747
品番
003273291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ニュアンスカラーがハイセンスな手提げ袋です。洋菓子などに。25チャームバッグの中でも、容積が最小の規格です。紐は外に出た状態で包装してあります。
手紐:平紐白
入数:50枚
材質
晒クラフト紙80g
寸法(mm)
幅180×マチ60×高165
色
ニュアンスグレー
規格
18-2