メイン画像

003277522 手提げ紙袋 フラットチャームバッグ 平手 HEIKO 47880799 003277522 手提げ紙袋 フラットチャームバッグ 平手 HEIKO 47880799 003277522 手提げ紙袋 フラットチャームバッグ 平手 HEIKO 47880799 003277522 手提げ紙袋 フラットチャームバッグ 平手 HEIKO 47880799 003277522 手提げ紙袋 フラットチャームバッグ 平手 HEIKO 47880799

手提げ紙袋 フラットチャームバッグ 平手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード47880799 品番003277522
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

古紙含有率100%使用した環境に優しい手提げ紙袋です。ハンドルは一般的な平紐の幅10mm幅よりも太めの13mm幅を採用しているので、手にやさしく持ちやすいです。雑貨、洋菓子、製パンなどに最適です。
おすすめ食品箱:食品箱洋生白C/ネオクラフトケーキBOX L/手提げデコホワイト5寸
手紐:平紐(濃いグレー)
入数:50枚

材質再生紙裏面グレー120g 寸法(mm)幅280×マチ180×高220 エコアッシュ 規格280-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする