メイン画像
HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品用袋・包材
HEIKOの パン・菓子用袋
NF(ノンフッ素) 窓付耐油ガゼットパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
47880851
品番
004180150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ノンフッ素(PFASフリー)の窓付の耐油袋です。横マチ付きなので、ボリュームのある調理パンや菓子パン、揚げ物などに最適。中身が見えることでディスプレイ効果が高まります。
材質
ノンフッ素耐油晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
色
白無地
サイズ
大
規格
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×90×205(+ベロ15)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47880851
004180150
69442068
004181106
NF(ノンフッ素) 窓付耐油ガゼットパック
HEIKO
1パック(100枚)
¥
1,198
税込
¥
1,318
品番が変更になりました