NXP
NXP マイコン S08 8ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1袋(5個)
1セット(50個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47880946
品番
S9S08DZ16F2VLF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
S08ファミリマイクロコントローラ
チャンネル数
【ADC】16、【SPI】1
主記憶(RAM)容量(標準/最大)
1kB
ピン数(ピン)
48
プログラムメモリ
フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
プログラムメモリ容量
16kB
パッケージ
LQFP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2.7~5.5
データバス幅
8bit
最大周波数(MHz)
40
ファミリー名
S08
デバイスコア
S08