メイン画像

004180551 エコデリパック HEIKO 47881000 004180551 エコデリパック HEIKO 47881000 004180551 エコデリパック HEIKO 47881000 004180551 エコデリパック HEIKO 47881000

エコデリパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 47881000 品番 004180551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ポリエチレン不使用の環境にやさしい商品です。水性バリアコーティングにより耐油性、耐水性があります。耐油加工がされているのでお惣菜や揚げ物を入れるのに適しています。袋の上部の片側が4mm短くなっており、袋が開きやすくなっています。
電子レンジ不可
ヒートシール可
入数:100枚

材質未晒クラフト紙40g+内側水性コーティング 寸法(mm)【口ずらし内】4 未晒無地 規格21-18 寸法(幅W×高さH)(mm)210×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする